Szerelőkesztyű (360 pár) White S R

Cikkszám: AB020WHRS
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
Cikkszám AB020WHRS
EAN / GTIN 5036108892492
Gyártó száma AB020WHRS

Leírás

Leírás:

Fokozza munkája hatékonyságát a 100% poliészterből készült, varrat nélküli béléses kesztyűinkkel. A bevonat nélküli, 13-gauge béléssel ezek a kesztyűk kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak, így ideálisak a finommotorikus készségeket és maximális tapintási visszajelzést igénylő munkákhoz. Akár precizitásra, akár védelemre van szüksége, kesztyűink megfelelnek a feladatnak.

Jellemző:

  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Könnyű és kényelmes
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • A020 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • CE Cat 1

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz