Szerelőkesztyű (360 pár) White L R

Cikkszám: AB020WHRL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék weiß
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AB020WHRL
EAN / GTIN 15036108892478
Gyártó száma AB020WHRL

Leírás

Leírás:

Fokozza munkája hatékonyságát a 100% poliészterből készült, varrat nélküli béléses kesztyűinkkel. A bevonat nélküli, 13-gauge béléssel ezek a kesztyűk kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak, így ideálisak a finommotorikus készségeket és maximális tapintási visszajelzést igénylő munkákhoz. Akár precizitásra, akár védelemre van szüksége, kesztyűink megfelelnek a feladatnak.

Jellemző:

  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Könnyű és kényelmes
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • A020 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • CE Cat 1

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz