Élelmiszeripari Nitril kesztyű Blue XXL U

Cikkszám: A814BLUXXL
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
Cikkszám A814BLUXXL
EAN / GTIN 5036108325559
Gyártó száma A814BLUXXL

Leírás

Leírás:

Kémiai allergénektől (IV. típusú allergia), latexfehérjétől (I. típusú allergia), valamint nitrózoaminoktól és nitroszaténektől mentes, az A814-et kifejezetten az élelmiszeripar számára tervezték. A kiváló rugalmasság és kézügyesség, valamint a kiváló szakadás- és szúrásállóság azt jelenti, hogy ezek a kesztyűk ideálisak az élelmiszerek kezeléséhez.

Jellemző:

  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
  • 100% latexmentes
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • 0,28mm vastag
  • 330mm hosszú
  • CE minősítés
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE-CAT III
  • Vegyszerálló
  • CE Foodsafe

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz