Leírás:
Kémiai allergénektől (IV. típusú allergia), latexfehérjétől (I. típusú allergia), valamint nitrózoaminoktól és nitroszaténektől mentes, az A814-et kifejezetten az élelmiszeripar számára tervezték. A kiváló rugalmasság és kézügyesség, valamint a kiváló szakadás- és szúrásállóság azt jelenti, hogy ezek a kesztyűk ideálisak az élelmiszerek kezeléséhez.
Jellemző:
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- 100% latexmentes
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- 0,28mm vastag
- 330mm hosszú
- CE minősítés
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE-CAT III
- Vegyszerálló
- CE Foodsafe
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Alapanyag:
Anyag: Nitril;