Extra hosszú nitril kesztyű Green XL R

Cikkszám: A813GNRXL
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
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A813GNRXL
EAN / GTIN 5036108324521
Gyártó száma A813GNRXL

Leírás

Leírás:

Extra hosszú 48cm vegyszerálló kesztyű kiválló védelmet nyújt számos oldószer ellen. A csúszásgátló mintázat kiváló tapadást biztosít száraz és nedves körülmények között. A 0,55 mm-es vastagság jó kopásállóságot biztosít. Alkalmas számos iparágban, például az ipari karbantartás, tengeri fúrás, nyomdaipar és vegyipar számára.

Jellemző:

  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • 0.55 mm vastag
  • 480mm hosszú
  • CE minősítés
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • CE-CAT III
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Vegyszerálló
  • CE Foodsafe
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz