Leírás:
Extra hosszú 48cm vegyszerálló kesztyű kiválló védelmet nyújt számos oldószer ellen. A csúszásgátló mintázat kiváló tapadást biztosít száraz és nedves körülmények között. A 0,55 mm-es vastagság jó kopásállóságot biztosít. Alkalmas számos iparágban, például az ipari karbantartás, tengeri fúrás, nyomdaipar és vegyipar számára.
Jellemző:
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- Élelmiszerrel érintkezhet
- 0.55 mm vastag
- 480mm hosszú
- CE minősítés
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- CE-CAT III
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Vegyszerálló
- CE Foodsafe
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Alapanyag:
Anyag: Nitril;