Leírás:
Több mint egy nitril kesztyű az A812 ami tesztelve lett számos és gyakori anyagra, ami a vegyiparban használatos. Csúszásgátló kialakítás száraz és nedves környezetben egyaránt. Az ultraérzékeny és oldhatatlan fehérjék csökkentik az allergiás reakció kockázatát. A könnyű, 0,38 mm vastagságú kesztyűk az iparágak széles skálájára alkalmasak, beleértve az ipari takarítást, a laboratóriumi munkát, a könnyű összeszerelést, a repülőgépipart és a vegyipart.
Jellemző:
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- 0.38 mm vastag
- 330mm hosszú
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Vegyszerálló
- CE Foodsafe
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- ISO 18889:2019 G2
Alapanyag:
Anyag: Nitril; Pamut;