Leírás:
Kiemelkedő védelmű és kiváló kopásállóságú erős latex kesztyű elérhető két hosszúsággal. 44 cm hosszú, 1,1 mm vastag latex vagy 60 cm hosszú és 1,3 mm vastag latex. Ideális a vegyiparban, cementiparban, kerámia- és csempeiparban való felhasználásra.
Jellemző:
- Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- 1.1mm vastag
- 440mm hosszú
- CE minősítés
- CE-CAT III
- Vegyszerálló
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Alapanyag:
Anyag: Latex;