Leírás:
Tapasztalja meg a tűk és éles tárgyak elleni páratlan védelmet a fejlett kesztyűvel. A tenyér lenyűgöző, 5. szintű szúrásállósággal büszkélkedhet, míg az ujjak 3. szintű védelmet nyújtanak. De ez még nem minden - kesztyűnk 1. szintű védelmet nyújt a kihívást jelentő ujjköz területen, amelyet általában nagyon nehéz megvédeni. Texturált felületének köszönhetően bármilyen körülmények között kiváló fogást és kézügyességet garantál. Az 5. szintű kézügyességet elérve ez a kesztyű lehetővé teszi, hogy könnyedén megbirkózzon a bonyolult feladatokkal. Kiváló vágásvédelmi szint F.
Jellemző:
- 5. szintű szúrásállóság injekciós tűkkel szemben
- Megnövekedett szúrás elleni védelem
- Megerősítés az ujjak között a kéz sérülékeny részének védelme érdekében
- A texturált kivitel fokozott fogásbiztonságot nyújt nedves és száraz körülmények között
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- F szintű vágásbiztosság
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- Új modell
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
- ASTM F2878:2019 Level 5
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Mesh; Poliuretán; Gumírozott; PVC;