Tűszúrás elleni védőkesztyű Black/Yellow L Y

Cikkszám: A792BKYL
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
Cikkszám A792BKYL
EAN / GTIN 5036108415373
Gyártó száma A792BKYL

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a tűk és éles tárgyak elleni páratlan védelmet a fejlett kesztyűvel. A tenyér lenyűgöző, 5. szintű szúrásállósággal büszkélkedhet, míg az ujjak 3. szintű védelmet nyújtanak. De ez még nem minden - kesztyűnk 1. szintű védelmet nyújt a kihívást jelentő ujjköz területen, amelyet általában nagyon nehéz megvédeni. Texturált felületének köszönhetően bármilyen körülmények között kiváló fogást és kézügyességet garantál. Az 5. szintű kézügyességet elérve ez a kesztyű lehetővé teszi, hogy könnyedén megbirkózzon a bonyolult feladatokkal. Kiváló vágásvédelmi szint F.

Jellemző:

  • 5. szintű szúrásállóság injekciós tűkkel szemben
  • Megnövekedett szúrás elleni védelem
  • Megerősítés az ujjak között a kéz sérülékeny részének védelme érdekében
  • A texturált kivitel fokozott fogásbiztonságot nyújt nedves és száraz körülmények között
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • F szintű vágásbiztosság
  • Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Mesh; Poliuretán; Gumírozott; PVC;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz