Antivibrációs kesztyű Black XXL R

Cikkszám: A791K8RXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A791K8RXXL
EAN / GTIN 5036108414123
Gyártó száma A791K8RXXL

Leírás

Leírás:

Növelje biztonságát és termelékenységét a legmodernebb antivibrációs kesztyűvel, amelyet szakértő módon úgy terveztek, hogy csökkentse a káros kar- és kéz rezgés hatását. Innovációnk a tenyér ütéselnyelő anyagában rejlik, amelyet úgy terveztünk, hogy páratlan védelmet nyújtson, anélkül, hogy nagyobb lenne a térfogata. Ez a kesztyű tökéletesen alkalmas a légkalapácsokat, betontőrőket kezelő szakemberek számára, és kivételes kézügyességet biztosít, elérve a legmagasabb, 5-ös szintet.

Jellemző:

  • Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
  • Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • Ideális az építőiparban és a faiparban
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Poliuretán; Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz