Arc Grip kesztyű Green/Black L R

Cikkszám: A780E8RL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grün/Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A780E8RL
EAN / GTIN 5036108293919
Gyártó száma A780E8RL

Leírás

Leírás:

Lángálló kialakítású Arc Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az Arc Flash égésekkel és vágásokkal szemben. 13 gauge bélést egy egyedülálló, lángálló aramid fonalból gyártják, amely fokozott kézügyességet és kézmozgást biztosít. A lángálló neoprén bevonatú tenyér kiváló tapadást tesz lehetővé. Arc Flash 2. szint (ATPV 9.5cal/cm2).

Jellemző:

  • Kiváló Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
  • Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és vágásaival szemben
  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
  • FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: Aramid; Üvegszál; Neoprén; Modakril; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz