Leírás:
Bemutatjuk a tökéletes, nagy teljesítményű, mechanikus kesztyűt, amelyet úgy terveztünk, hogy növelje a teljesítményét. A prémium kategóriás bőr tenyérrel felszerelt kesztyű páratlan tartósságot garantál, így a legnehezebb feladatoknak is ellenáll. A sztreccs anyag kényelmes és biztos illeszkedést biztosít, és növeli a kézügyességet az optimális teljesítmény elérése érdekében. Az érintőképernyő-képességnek köszönhetően teljes körű ellenőrzést gyakorolhat az érintőképernyős eszközök felett, fenntartva a zökkenőmentes interakciót. Ezen kívül a megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület további védelmet és tartósságot biztosít, így a legkeményebb munkakörülmények között is megbízható.
Jellemző:
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- Új modell
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)
Alapanyag:
Anyag: Kecskebőr; Poliészter; Gumírozott; Nylon; Poliuretán;