Stretch Utility bőrkesztyű Black M R

Cikkszám: A775BKRM
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
Kesztyűméret 8

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A775BKRM
EAN / GTIN 5036108414048
Gyártó száma A775BKRM

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk a tökéletes, nagy teljesítményű, mechanikus kesztyűt, amelyet úgy terveztünk, hogy növelje a teljesítményét. A prémium kategóriás bőr tenyérrel felszerelt kesztyű páratlan tartósságot garantál, így a legnehezebb feladatoknak is ellenáll. A sztreccs anyag kényelmes és biztos illeszkedést biztosít, és növeli a kézügyességet az optimális teljesítmény elérése érdekében. Az érintőképernyő-képességnek köszönhetően teljes körű ellenőrzést gyakorolhat az érintőképernyős eszközök felett, fenntartva a zökkenőmentes interakciót. Ezen kívül a megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület további védelmet és tartósságot biztosít, így a legkeményebb munkakörülmények között is megbízható.

Jellemző:

  • A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
  • Karcsú szabás sztreccs anyaggal
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Alapanyag:

Anyag: Kecskebőr; Poliészter; Gumírozott; Nylon; Poliuretán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz