Leírás:
Tapasztalja meg a páratlan tartósságot és ütésállóságot az impact kesztyűvel. A boltozatos hüvelykujj kialakítása optimális rugalmasságot és kényelmet biztosít, lehetővé téve a pontos irányítást és fogást. Ezeket a kesztyűket kifejezetten közepes energiájú ütésvédelemre tervezték, így ideálisak az igényes feladatokhoz. Kiváló minőségű bőrből készült, kivételes tartósságot és megbízható teljesítményt nyújtanak. Ezenkívül ezek a kesztyűk 100 °C-ig védelmet nyújtanak a kontakt hő ellen, így biztonságot nyújtanak magas hőmérsékletű környezetben.
Jellemző:
- Rendkívül tartós és ütésálló
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- Klasszikus sofőrkesztyű
- Keystone hüvelykujj
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Új modell
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Alapanyag:
Anyag: Hasított marhabőr; TPR;