Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően - Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően - Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el - Gyors és szerszámmentes összeszerelés - A csiszolóréteg nem tömődik el a nyitott szemcseszóródásnak köszönhetően - Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az önjáró rendszereknél Az Ön előnyei: - A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcse hosszabb ideig marad a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt. - A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint például az öntapadós ragasztórendszerek esetében.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 80
n max.: 6350 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: CG (kompakt szemcse)
V max. : 25 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: tépőzáras
Szerszám átmérő: 150 mm
Előny:
A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcsék tovább maradnak a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt.
A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint például az öntapadós ragasztórendszerek esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Alkalmazható:
Polírozás: alkalmas
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően
Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rendszernek köszönhetően
Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A nyílt szemcseszórásnak köszönhetően nem tömődik el a csiszolóréteg
Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az öntapadós rendszereknél