LUKAS PSH univerzális csiszolókorongok Közepes Ø 115 mm kompakt szemcse 240

Cikkszám: A73001152400005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A73001152400005
    EAN / GTIN 4027497095292
    Gyártó száma A73001152400005

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően - Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően - Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el - Gyors és szerszámmentes összeszerelés - A csiszolóréteg nem tömődik el a nyitott szemcseszóródásnak köszönhetően - Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az önjáró rendszereknél Az Ön előnyei: - A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcse hosszabb ideig marad a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt. - A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint például az öntapadós ragasztórendszerek esetében.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Szemcseméret: 240
    n max.: 8000 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: CG (kompakt szemcse)
    Biztonsági szabvány: anélkül
    V max. : 25 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: tépőzáras
    Szerszám átmérő: 115 mm

    Előny:

    A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcsék tovább maradnak a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt.
    A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint például az öntapadós ragasztórendszerek esetében.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: alkalmas
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Alumínium

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: megfelelő
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően
    Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rendszernek köszönhetően
    Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el
    Gyors és szerszámmentes összeszerelés
    A nyílt szemcseszórásnak köszönhetően nem tömődik el a csiszolóréteg
    Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az öntapadós rendszereknél

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz