Leírás:
A kényelem, a tapadás, az ütés- és vágásállóság kombinációja egy kényelmes, varrat nélküli bélésen. Nagy teljesítményű védőkesztyű megoldás PVC ütésálló protektorokkal és hüvelykujj erősítéssel a maximális tartósságért. Alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Jellemző:
- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A4 szint
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Alapanyag:
Anyag: TPR; HPPE; Üvegszál; Poliészter; Nylon; GumírozottÜvegszál;