Anti Impact vágásbiztos kesztyű Grey/Black XL R

Cikkszám: A722G8RXL
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
Cikkszám A722G8RXL
EAN / GTIN 5036108236169
Gyártó száma A722G8RXL

Leírás

Leírás:

A kényelem, a tapadás, az ütés- és vágásállóság kombinációja egy kényelmes, varrat nélküli bélésen. Nagy teljesítményű védőkesztyű megoldás PVC ütésálló protektorokkal és hüvelykujj erősítéssel a maximális tartósságért. Alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
  • C szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla bevonat a tartósság érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Alapanyag:

Anyag: TPR; HPPE; Üvegszál; Poliészter; Nylon; GumírozottÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz