Anti Impact védőkesztyű Yellow/Orange XL R

Cikkszám: A721Y1RXL
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
Cikkszám A721Y1RXL
EAN / GTIN 5036108236138
Gyártó száma A721Y1RXL

Leírás

Leírás:

Új generációs védőkesztyű, mely a maximális fogásbiztonság mellet maximális ütésállóságot is biztosít. Egyedi, nitrilhab bevoanta kimagasló fogásbizonságot kínál nem csak száraz, de vizes, olajos, zsíros munkakörnyezetben is. Könnyű, lélegző, kényelmes kivitel tépőzáras rögzítéssel.

Jellemző:

  • Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
  • Kötési sűrűség 13
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla bevonat a tartósság érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Alapanyag:

Anyag: TPR; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz