Leírás:
Új generációs védőkesztyű, mely a maximális fogásbiztonság mellet maximális ütésállóságot is biztosít. Egyedi, nitrilhab bevoanta kimagasló fogásbizonságot kínál nem csak száraz, de vizes, olajos, zsíros munkakörnyezetben is. Könnyű, lélegző, kényelmes kivitel tépőzáras rögzítéssel.
Jellemző:
- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Alapanyag:
Anyag: TPR; Poliészter; Gumírozott; Elasztán;