Leírás:
C szintű vágásbiztos kesztyű a vágások és éles tárgyak elleni védelemhez. 13g poliészter és szénszálas alapanyag, amely elvezeti a statikus elektromosságot. PU ujjbeggymártott a kiváló fogásbiztonságért. Autóipari, elektronikai összeszereléshez, teszteléshez és precíziós munkákhoz. Alkalmas a legtöbb érintőképernyős eszközzel való használatra. 12 páras csomagban értékesítjük.
Jellemző:
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot nyújtó ujjvégmártás
- Értékesítési egység: 12 páras csomag
- Antisztatikus
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Acélszál; Szénszál; Elasztán;