Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Könnyű polírozás akár fúróval is Az Ön előnyei: - Használjon polírozó korongokat a fúróval: Az adaptált befogási rendszernek köszönhetően ez a szerszám fúrógépek vagy hasonló elektromos szerszámok tokmányába is illeszkedik.
Jellemző:
Termékcsomagolás: Táska
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtípus: Feszítő rendszer polírozó kerékhez
V max.: 10 m/s
amely a következőkből áll: 8 mm-es szárú munkadű 8 mm-es szárral és műanyag persellyel
Szerszámtartó mérete: 8 mm
Szerszámtartó: szár
Előny:
Használjon polírozó korongokat a fúróval: Az adaptált befogási rendszernek köszönhetően ez a szerszám fúrógépek vagy hasonló elektromos szerszámok tokmányába is illeszkedik.
Felhasználás:
Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Alkalmazható:
Fazettázás: -
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Könnyű polírozás, akár fúróval is