LUKAS P6ZY hengeres polírozó csiszolócsap Medium 40x40 mm szár 6 mm szilíciumkarbid szemcse

Cikkszám: A69300400406048
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Polírozó csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A69300400406048
    EAN / GTIN 4027497428229
    Gyártó száma A69300400406048
    L-szám L50310 189

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a hajtógépbe - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: henger
    Keménység: HP - kemény
    Szemcseméret: 80
    Termékcsomagolás: Táska
    Szárhossz: 40 mm
    Csiszolóanyag: SiC zöld
    Biztonsági szabvány: EN 12413
    V max. : 20 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtípus: Polírozó csapok
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 40 mm
    Szerszám átmérő: 40 mm

    Előny:

    Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
    Üveg/keményfém: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Alumínium
    Öntöttvas
    műanyag és fa

    Alkalmazható:

    Tisztítás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: -
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: jól alkalmazható
    Precíziós megmunkálás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
    Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
    Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Króm bevonat nélkül
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz