Leírás:
D szintű vágásbiztos alkarvédő amely vágás- és hőállóságot biztosít a csukló és a kar számára. Ujjnyílás, amely biztosítja az alkarvédő biztonságos és kényelmes viseletét. Gépben mosható, és egyesével szállítjuk. 3 hosszúságban kapható: 35 cm, 45 cm, 56 cm.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Elérhető 3 különböző hosszúságban, 35cm, 45cm és 56cm
- Kiváló vágás- és hőállóság
- Mosógépben mosható
- Egyesével szállítjuk
- Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért
- Vágásbiztos alkarvédő, 45 cm
- CE minősítés
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- ANSI vágásbiztosság A4 szint
- CE Foodsafe
- UKCA jelöléssel
- 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;