CS vágásbiztos F13 bőr Black XXL R

Cikkszám: A674K8RXXL
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
Cikkszám A674K8RXXL
EAN / GTIN 5036108366569
Gyártó száma A674K8RXXL

Leírás

Leírás:

A CS vágásálló kesztyűk F vágási szintű védelmet nyújtanak. A bőr tenyérnek köszönhetően ez a kesztyű ideális üvegkezeléshez és rövid ideig tartó, akár 100°C-os forró tárgyakkal való munkavégzéshez. A 13-as kötési sűrűségű bélés kiváló illeszkedést biztosít. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
  • Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
  • Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
  • Kötési sűrűség 13
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Üvegszál; Nylon; Gumírozott; Acélszál; Hasított marhabőrÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz