Leírás:
A CS vágásálló kesztyűk F vágási szintű védelmet nyújtanak. A bőr tenyérnek köszönhetően ez a kesztyű ideális üvegkezeléshez és rövid ideig tartó, akár 100°C-os forró tárgyakkal való munkavégzéshez. A 13-as kötési sűrűségű bélés kiváló illeszkedést biztosít. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
- Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
- Kötési sűrűség 13
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Üvegszál; Nylon; Gumírozott; Acélszál; Hasított marhabőrÜvegszál;