LUKAS V2 POWER lamellás csiszolótányér Ø 125 mm cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcse 40 / X-Lock sarokcsiszolóhoz / lapos

Cikkszám: A67441250401865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Sorozat X-LOCK System
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A67441250401865
    EAN / GTIN 4027497099481
    Gyártó száma A67441250401865
    L-szám L50260 130

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Legújabb technológia: X-Lock befogási rendszerrel - Maximális élettartam a többrétegű csiszolórétegnek köszönhetően - Költséghatékonyság a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított lamelláknak köszönhetően - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Nagy biztonság: Nem törik a nagyon szakító üvegszálak - Gyors, egy kattintással, szorítókulcs nélkül történő összeszerelés - Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális műgyanta kötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Rugalmas hátlapi anyag: Kevés rezgés munka közben - Nagyfokú biztonság a szerszám reteszelésének köszönhetően - nincs véletlen meglazítás - Nagyobb teljesítmény, Nagyobb munkasebesség és jobb felületi eredmények, mint egy csiszolókoronggal - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával gyártott - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket támogat - Kevesebb vibráció - kényelmesebb munkavégzés - A legkelendőbb hátlappal gyártott - Ideálisan használható hegesztési varratok megmunkálásához is - Olcsó beszerzés - Nagyobb biztonság a lapátok optimalizált kötésének köszönhetően - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása a lapos elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Csendesebb: 50%-kal kevesebb zaj, mint a hagyományos csiszolókorongoknál - Szerszáminnováció: csak a LUKAS-tól kapható - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres tesztelésnek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munkavégzés során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nem csak nagyobb munkabiztonságot tesz lehetővé, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon. -

    Jellemző:

    Szerszám alakja: egyenes
    Szemcseméret: 40
    n max.: 12200 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolótárcsa típusa: V2 Power - iQ-sorozat
    Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
    Biztonsági szabvány: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: Gyorskioldó (X-Lock)
    Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
    Szerszám átmérő: 125 mm

    Előny:

    A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
    A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munka során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges.
    A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
    Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nemcsak a munkavédelmet növeli, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás.
    A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
    A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: alkalmas
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: alkalmas

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Öntöttvas

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    érdesítés: megfelelő
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -

    Figyelem:

    Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
    Legújabb technológia: X-Lock szorítórendszerrel
    Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
    Költséghatékony a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított csiszolólapoknak köszönhetően.
    Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
    Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
    Gyors, egy kattintással történő összeszerelés szorítókulcs nélkül
    Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
    Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében
    Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz