Leírás:
A CS kollekció maximális vágásvédelmet, kiváló láthatóságot és prémium vágásvédelmi tulajdonságokat kínál. A megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület extra tartósságot biztosít. Alkalmas érintőképernyős eszközökkel való használatra. A lélegző 18 gauge bélés kiemelkedő fogásbiztonságot és kényelmet biztosít. A nitril hab tenyérbevonat kivételes tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- UKCA jelöléssel
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Nylon; Acélszál; Gumírozott; Elasztán;