Leírás:
A CS vágásbiztos kesztyű maximális vágásvédelmet, kiváló láthatóságot és prémium tulajdonságokat kínál. A megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület extra tartósságot biztosít. Alkalmas a legtöbb érintőképernyős eszközzel való használatra. A lélegző 13 gauge bélés kiváló illeszkedést és fogásbiztonságot nyújt, a nitrilhab tenyérbevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- ANSI vágásbiztosság A6 szint
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Nylon; Üvegszál; Acélszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;