CS CUT F13 nitril Black L R

Cikkszám: A672K8RL
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
Cikkszám A672K8RL
EAN / GTIN 5036108361021
Gyártó száma A672K8RL

Leírás

Leírás:

A CS vágásbiztos kesztyű maximális vágásvédelmet, kiváló láthatóságot és prémium tulajdonságokat kínál. A megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület extra tartósságot biztosít. Alkalmas a legtöbb érintőképernyős eszközzel való használatra. A lélegző 13 gauge bélés kiváló illeszkedést és fogásbiztonságot nyújt, a nitrilhab tenyérbevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A6 szint
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Nylon; Üvegszál; Acélszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz