CT200 AHR13 Latex vágásbiztos kesztyű Black XXL R

Cikkszám: A671K8RXXL
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
Cikkszám A671K8RXXL
EAN / GTIN 5036108361014
Gyártó száma A671K8RXXL

Leírás

Leírás:

A CT200 kollekció maximális vágásvédelmet, kiváló láthatóságot és prémium vágásvédelmi tulajdonságokat kínál. A lélegző 13 kötési sűrűségű bélés kiváló illeszkedést és fogásbiztonságot nyújt. A latex bevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Erős és komfortos kivitel
  • Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kötési sűrűség 13
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Nylon; Üvegszál; Acélszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz