CT200 AHR13 Latex vágásbiztos kesztyű Black XS R

Cikkszám: A671K8RXS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 6

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A671K8RXS
EAN / GTIN 5036108361007
Gyártó száma A671K8RXS

Leírás

Leírás:

A CT200 kollekció maximális vágásvédelmet, kiváló láthatóságot és prémium vágásvédelmi tulajdonságokat kínál. A lélegző 13 kötési sűrűségű bélés kiváló illeszkedést és fogásbiztonságot nyújt. A latex bevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Erős és komfortos kivitel
  • Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kötési sűrűség 13
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Nylon; Üvegszál; Acélszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz