Leírás:
A CT200 kollekció maximális vágásvédelmet, kiváló láthatóságot és prémium vágásvédelmi tulajdonságokat kínál. A lélegző 13 kötési sűrűségű bélés kiváló illeszkedést és fogásbiztonságot nyújt. A latex bevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát gyenge fényviszonyok között.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Erős és komfortos kivitel
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kötési sűrűség 13
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Nylon; Üvegszál; Acélszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;