Leírás:
A P6 csoportba tartozó polírozó alátét segítségével könnyedén javíthatja a munkadarab felületi minőségét és méretpontosságát. A polírozóbetétet optimálisan kiegészíti az innovatív és kulcs nélküli X-LOCK rögzítési rendszer. A lemez cseréje a tökéletes fényezéshez vezető úton gyors és egyszerű. A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően ez a szilíciumkarbiddal ellátott tárcsa még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. A polírozó tárcsa száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt használható, és nem igényel további csiszolópasztát. Hosszú élettartamának és jó élstabilitásának köszönhetően kiválóan alkalmas olyan automatizált folyamatokhoz, mint például a csövek centrálatlan hengeres köszörülése vagy a rozsdamentes acéllemezek márványozása. A polírozókorong könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hátlapja rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt tesz lehetővé.
Jellemző:
Biztonsági szabvány: anélkül
Szerszám átmérő: 125 mm
Szerszámtartó: Gyorskioldó (X-Lock)
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
n max.: 4850 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám alakja: szögletes
Csiszolóanyag: SIC zöld
Keménység: MWP - puha
Csiszolótárcsa típusa: P6PT - polírozó tárcsa
Szemcseméret: 240
Csiszolókorong alakja: ferde
Előny:
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt tesz lehetővé. A nagy törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A polírozótárcsát optimálisan kiegészíti az innovatív és kulcs nélküli X-LOCK rögzítési rendszer: a rozsdától a tükörfényes felületig kevés és gyors szerszámcserével és gépcsere nélkül.
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
Felhasználás:
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/sav/sav/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Üveg, kerámia, karbid: jól alkalmazható
Alkalmazható:
Finom csiszolás: alkalmas
Festékeltávolítás: alkalmas
Polírozás: jól alkalmas
Figyelem:
festék és bevonatok tisztítása, portalanítása és eltávolítása
helyettesíti a vászonkorongokat, filckorongokat és polírozó pasztákat
a kereskedelemben kapható szabályozott sarokcsiszolókhoz vagy X-LOCK sarokcsiszolókhoz
tiszta munkavégzés, mivel nincs szükség őrlőpasztára
gyors szerszámcsere
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.