LUKAS P6PT polírozótárcsa Ø 125 mm Közepes méretű, lapos szilíciumkarbid sarokcsiszolóhoz (MWP)

Cikkszám: A671612515014001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A671612515014001
EAN / GTIN 4027497574513
Gyártó száma A671612515014001
L-szám L50310 289

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Könnyű hordozóanyag a kis szerszámtömegért - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartamért - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett - Nagyfokú biztonság: Nem törik a nagyon szakító üvegszálak - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Rugalmas alapanyag: kevés rezgés munka közben - Az üvegszövet alapanyag rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt támogat - A legkelendőbb alapanyaggal gyártják - Olcsón beszerezhető - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Például csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.

Jellemző:

Szerszám alakja: lapos
Keménység: MWP - puha
Szemcseméret: 150
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: P6PT - Polírozó tárcsa
Csiszolóanyag: SiC zöld
V max. : 32 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 125 mm

Előny:

Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas
műanyag és fa

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során
Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt biztosít.
A legkelendőbb hordozóval készült
Olcsón megvásárolható

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz