Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömeg érdekében - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el - Nagy biztonság: Nem törik a nagyon szakító üvegszálak - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - A nyílt szemcseszórásnak köszönhetően nem tömíti el a csiszolóréteget - Rugalmas hátlapi anyag: kevés rezgés a munka során - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket támogat - A legkelendőbb hátlappal készül - Olcsón beszerezhető - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - A kompakt csiszolószemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcse hosszabb ideig marad a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt. - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Például csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere. - Az alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Keménység: SHP - nagyon kemény
Szemcseméret: 60
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: P6PT - Polírozó tárcsa
Csiszolóanyag: EKW CG (kompakt szemcse)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcsék tovább maradnak a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt.
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Eltávolítás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Filécsiszolás: alkalmas
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
A nyílt szemcseszórásnak köszönhetően nem tömődik el a csiszolóréteg
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során
Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt biztosít.