Továbbfejlesztett vágásbiztos kesztyű Grey XXL R

Cikkszám: A665GRRXXL
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
Cikkszám A665GRRXXL
EAN / GTIN 5036108271603
Gyártó száma A665GRRXXL

Leírás

Leírás:

E szintű vágásbiztos kesztyű nitrilhab bevonattal a kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között. Mártott tenyér a kézügyesség és a szellőzés fokozása érdekében. Varrat mentes 13 gauge kötés ANSI vágásbiztonság A6 szint,,

Jellemző:

  • E szintű vágásállóság
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • ANSI vágásbiztosság A6 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Acélszál; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz