Leírás:
E szintű vágásbiztos kesztyű nitrilhab bevonattal a kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között. Mártott tenyér a kézügyesség és a szellőzés fokozása érdekében. Varrat mentes 13 gauge kötés ANSI vágásbiztonság A6 szint,,
Jellemző:
- E szintű vágásállóság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- ANSI vágásbiztosság A6 szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Acélszál; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;