Továbbfejlesztett vágásbiztos kesztyű Grey L R

Cikkszám: A665GRRL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A665GRRL
EAN / GTIN 5036108271573
Gyártó száma A665GRRL

Leírás

Leírás:

E szintű vágásbiztos kesztyű nitrilhab bevonattal a kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között. Mártott tenyér a kézügyesség és a szellőzés fokozása érdekében. Varrat mentes 13 gauge kötés ANSI vágásbiztonság A6 szint,,

Jellemző:

  • E szintű vágásállóság
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • ANSI vágásbiztosság A6 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Acélszál; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz