Leírás:
18 kötési sűrűségű E szintű vágásbiztos kesztyű, nitril hab bevonattal a kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között. A megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület extra tartósságot biztosít. A lélegző 18-as kötési sűrűségű bélés kiemelkedő fogásbiztonságot és kényelmet biztosít. Alkalmas érintőképernyős eszközökkel való használatra. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát rosszul megvilágított területeken.
Jellemző:
- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 18
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- UKCA jelöléssel
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Nylon; Acélszál; Gumírozott; Elasztán;