CS CUT E18 nitril Black L R

Cikkszám: A661K8RL
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
Cikkszám A661K8RL
EAN / GTIN 5036108362424
Gyártó száma A661K8RL
L-szám L01840 241

Leírás

Leírás:

18 kötési sűrűségű E szintű vágásbiztos kesztyű, nitril hab bevonattal a kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között. A megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület extra tartósságot biztosít. A lélegző 18-as kötési sűrűségű bélés kiemelkedő fogásbiztonságot és kényelmet biztosít. Alkalmas érintőképernyős eszközökkel való használatra. A fényvisszaverő címke növeli a kesztyű láthatóságát rosszul megvilágított területeken.

Jellemző:

  • E szintű vágásállóság
  • Kötési sűrűség 18
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
  • Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Nylon; Acélszál; Gumírozott; Elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz