Leírás:
Élelmiszeripari kesztyű, amelyet úgy terveztek, hogy maximális F vágási szintű védelmet biztosítson. A 10 kötési sűrűségű bélés kivételes tartósságot biztosít. Az alacsony bolyhosodású szerkezet megakadályozza az élelmiszerek szennyeződését. Egyesével kapható kesztyű. 20 mosáson keresztül, 92°C-ig terjedő hőmérsékleten tesztelve. Kétkezes, hogy jobb- vagy balkezes felhasználóknak is megfeleljen.
Jellemző:
- F szintű vágásbiztosság
- Élelmiszerrel érintkezhet
- 92°C-ig gépben mosható
- Egyesével kapható kesztyű.
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- CE Foodsafe
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Acélszál; Poliészter; Nylon; Gumírozott;