Vis-Tex Winter HR Cut nitril kesztyű Orange/Black XXL R

Cikkszám: A646O8RXXL
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
Cikkszám A646O8RXXL
EAN / GTIN 5036108328871
Gyártó száma A646O8RXXL

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű vágásvédelem hidegben is, a Vis-Tex Winter HR Cut kesztyűt a HPPE és akril alapanyagokkal kombináltuk. A két réteg kombinációja tökéletes megoldást nyújt a vágás és a hideg elleni védelemre. A kesztyű kialakítása védelmet nyújt magas hőmérséklettel szemben is.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
  • Hideg körülményekre tervezve
  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Dupla bevonat a tartósság érdekében
  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Elérhető 3XL méretig
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Üvegszál; Poliészter; Akril; Gumírozott; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz