Leírás:
Nagy teljesítményű vágásvédelem hidegben is, a Vis-Tex Winter HR Cut kesztyűt a HPPE és akril alapanyagokkal kombináltuk. A két réteg kombinációja tökéletes megoldást nyújt a vágás és a hideg elleni védelemre. A kesztyű kialakítása védelmet nyújt magas hőmérséklettel szemben is.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Hideg körülményekre tervezve
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Elérhető 3XL méretig
- ANSI vágásbiztosság A4 szint
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Üvegszál; Poliészter; Akril; Gumírozott; Üvegszál;