Leírás:
Prémium minőségű vágásbiztos kesztyű PVC pontozással. D szintű vágásbiztosságot garantáló, kiváló fogásbiztossággal rendelkező, felső kategóriás kesztyű megoldás éles tárgyak kezeléséhez.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Jól teljesít száraz körülmények között
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;