Eco-Cut vágásbiztos kesztyű Black L R

Cikkszám: A635K8RL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A635K8RL
EAN / GTIN 5036108252602
Gyártó száma A635K8RL

Leírás

Leírás:

Az Eco-Cut kesztyű megfelel a B szintű vágásállósági szintnek, és ideális olyan feladatokhoz, ahol a sérülés kockázata alacsony. Rendkívül kedvező áron elérhető kényelem, fogásbiztonság és vágással szembeni ellenállás.

Jellemző:

  • B szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Alacsony kockázatú vágásvédelem
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Üvegszál; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz