Leírás:
D szintű vágásálló kesztyű PU mártással a magas kopásállóság érdekében, a HPPE és üvegszálas bélés az 1-es szintű kontakt hőállósági szintet is eléri. Rugalmas hi-vis bélés az optimális védelem és kényelem érdekében. A megnövelt 10 cm-es mandzsetta további védelmet biztosít a csukló és az alkar számára.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
- Jól láthatósági bélés
- Vágásbiztosságra és hőállóságra tesztelve
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- ANSI vágásbiztosság A4 szint
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Acélszál; Gumírozott; Poliészter; Elasztán;