Vis-Tex Cut kesztyű hosszú mandzsettával Orange/Black L R

Cikkszám: A631O8RL
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
Cikkszám A631O8RL
EAN / GTIN 5036108360611
Gyártó száma A631O8RL

Leírás

Leírás:

D szintű vágásálló kesztyű PU mártással a magas kopásállóság érdekében, a HPPE és üvegszálas bélés az 1-es szintű kontakt hőállósági szintet is eléri. Rugalmas hi-vis bélés az optimális védelem és kényelem érdekében. A megnövelt 10 cm-es mandzsetta további védelmet biztosít a csukló és az alkar számára.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
  • Jól láthatósági bélés
  • Vágásbiztosságra és hőállóságra tesztelve
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Acélszál; Gumírozott; Poliészter; Elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz