Razor vágásbiztos kesztyű Grey M R

Cikkszám: A630G7RM
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
Cikkszám A630G7RM
EAN / GTIN 5036108217229
Gyártó száma A630G7RM

Leírás

Leírás:

D szintű vágásálló kesztyű megerősített bőr tenyérrel a kiváló hővédelem, a fokozott tapadás és a kesztyű élettartamának meghosszabbítása érdekében. A bőr tenyérnek köszönhetően ez a kesztyű ideális üvegkezeléshez és rövid ideig tartó, akár 250°C-os forró tárgyakkal való munkavégzéshez.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
  • Megerősített Aramid varratok a maximális tartósság és égésvédelem érdekében
  • Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Üvegszál; Hasított marhabőr; Gumírozott; Poliészter; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz